※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 空圧工具アクセサリー
ノーブランドの 空圧工具アクセサリー部品
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
05353690
品番
PVC9x300L PH=F5-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)
適合
JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-5〜+50
最小曲げ半径(mm)
ホース:48
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.5
ねじ規格
メス:M16xP1.5
使用流体
空気
カプラータイプ
30P(オス)
許容圧力(MPa)
1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)
金具:鉄(メッキ付)
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。