※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 空圧工具アクセサリー
ノーブランドの 空圧工具アクセサリー部品
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
2
注文コード
05354006
品番
PVC12x2M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)
-5〜+50
全長(m)
2
最小曲げ半径(mm)
ホース:64
接続ねじ
本体側:R3/8、ホース接続側:G1"
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×20.5
使用流体
空気
材質(金具)
鉄(メッキ付)
許容圧力(MPa)
1(直管状態23℃での値)
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。