ネピア ネピネピトイレットロール 2倍巻

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12ロール) 注文コード05354128 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

●やわらかい2倍巻●2倍巻なので、持ち帰りや保管に便利●気分華やぐボタニカル柄●吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適●フレッシュパルプ100%●バイオマスインキ&フィルム10%採用●紙幅109mm品

タイプダブル デザインボタニカル柄 FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-004078 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05354128
2026-01-05
用途:
普通にトイレで使用します。
サービス業

二倍巻きでも、品質は良いと思います。
お得商品かと思います。

2025-11-03
用途:
トイレ用
不動産業

大手製紙会社の製品なので、肌ざわりも良くとても満足しております。リピート購入する予定です。

2025-03-01
用途:
トイレ用
自動車・二輪車・自転車関連業

紙質も柔らかく肌触りもいいです。
模様もかわいいのでまた購入しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする