正面
泉製紙
泉製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
泉製紙の トイレットペーパー
ながまきすみっコぐらし40m
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8ロール)
注文コード
05354137
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
すみっコぐらしのプリント付長巻トイレットロール
タイプ
ダブル
再生材使用率(%)
99
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-012833
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
219001
バイオマス配合率(%)
10
再生材使用
使用