※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ CPGT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05355016
品番
CPGT080202 HTi10
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
8.1
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
166-5847
種別
ポジ
材質
HTi10
形状
ひし形80°
被削材
鋳鉄、非鉄金属
内接円直径(Φmm)
7.94
寸法D1(Φmm)
7.94
寸法D2(Φmm)
3.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上げ切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
2.38
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.2