プロテクションニーウォーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05355178 品番RR7927BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロテクター兼用で抜群に暖かいレッグカバー
大袈裟すぎないルックスが、シチュエーションを選びません。暖かいハイテク中綿ウォームマックスをキルトした、スリムフィット防風・防寒仕様。底冷えのする足首から一番辛い膝上までをあったかくカバーします。後ろがマジックテープで開くので、脱着も靴を脱がずに簡単に行えます。

用途
品番: RR7927
品名: プロテクションニーウォーマー
COLOR: ブラック
SIZE:
STANDARD(身長150〜175cm、製品全長52cm)、LONG(身長165〜185cm、製品全長59cm)
MATERIAL: 600Dバリアクロス、圧縮ウレタンパッド 中綿/ウォームマックス 裏地/タフタキルト
※ネームタグデザインは予告なく変更になる場合があります。
ブラック サイズスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする