【K23】 2025年 書き込み式1年カレンダー[A2変型スクエア]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05355711 品番64475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580

見やすくて書き込みやすい、1枚タイプのスクエア型壁掛けカレンダーです。3色印刷。六曜・二十四節気、月相入り。(A2変型スクエア/3色/タテ420×ヨコ420ミリ)

判型A2変型スクエア ページ数1 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
掲示用
株式会社岐阜セラツク製造所 様 (製造業)

A2変形サイズと記載してあったが、実際はA3の1.5倍のサイズしかなく、書き込みも出来ないくらいの小さい物でした。書き込めて遠くからも見れるような、もっと大きいサイズが欲しかったのに残念。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする