永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
2025年 日めくりカレンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
05355720
品番
64502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
シンプルで見やすい、壁掛け式の日めくりカレンダー。日々の格言や、占い付き。
サイズ
B6
寸法(縦×横)(mm)
182×121
判型
B6
ページ数
366
ジャンル
カレンダー
色数
3色
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10