2025 Schedule & Money Book★PINK-Gold

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05355756 品番61279
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

輝くピンクゴールドの表紙の手帳の2025年版。24年11月〜26年1月まで使える。見開きで月間予定を記入、週ごとで日々の収支を記入する仕様。月曜始。家計簿初心者にも◎。六曜、二十四節気、雑節、月齢、一粒万倍日&天赦日掲載。切り取りメモ・しおりひも2本・シールつき。2色刷。

判型B6 ページ数160 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05355756 61279 63922857 61304 2026 SCHEDULE & MONEY BOOK★PINK-GOLD 永岡書店 2026 SCHEDULE & MONEY BOOK★PINK-GOLD 永岡書店 1冊 800 税込880 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする