行動科学のビジネス手帳 2025 ブラック・見開き1週間バーチカル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05355817 品番61282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

アメリカのビジネス界や教育界などで大きな成果をあげている「行動科学マネジメント」のメソッドを盛り込んだ、目標達成をサポートするビジネス手帳。全ページ方眼レイアウトで書き込みやすく、時間管理が楽らくできる「見開き1週間バーチカル式」です。巻末に、目標達成力がアップする「目標達成シート」付き。

判型A5 ページ数224 ジャンル手帳 著者名石田淳 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする