2025 ユミリー開運風水ダイアリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05355887 品番61281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

ユミリー風水でおなじみの直居由美里氏の風水情報満載のダイアリー。書きやすさを考えた見開き月間スケジュール+週間スケジュールで構成され、九星ごとに毎日の運気や吉方位がわかります。全国神社マップ、透明方位盤シートつき。

判型B6 ページ数224 ジャンル手帳 著者名直居由美里 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする