2025 William Morris DIARY いちご泥棒 レザータッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05355930 品番61291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高い人気を誇るウィリアム・モリスの柄をふんだんに使用した手帳が登場。月別に美しい柄を堪能でき、かつシンプルなマンスリーと大充実のメモページで自分専用にカスタマイズできます。カバーは上質なレザータッチ。しおりひも2本に2つのポケット、ペンホルダーもついた機能性抜群の1冊です。

判型B6 ページ数128 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05355930 61291 63923085 61314 2026 William Morris DIARY いちご泥棒 パウダーピンク 永岡書店 2026 William Morris DIARY いちご泥棒 パウダーピンク 永岡書店 1冊 1,900 税込2,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする