【S20】 Atsushi Taniguchi European Flower Calendar 2025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05355957 品番64522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

芦屋、南青山、パリに店舗を構える気鋭のフローリスト、谷口敦史が手がけるフラワーカレンダー。省スペースでの掲載も可能なスクエア型です。気品に満ち溢れ、パリのエスプリが効いた季節の花々の写真が、空間を華やかに彩ります。六曜・二十四節気・雑節、月の満ち欠け、翌月のマンスリー付き。

判型A3変型スクエア ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名谷口敦史 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする