【K12】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[月曜始まり/B3タテ]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05356045 品番64464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

たっぷり書ける、月曜始まりのカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(月曜始まり/B3タテ/3色/タテ515×ヨコ363ミリ)

判型B3タテ ページ数13 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
仕事のスケジュール管理
レイクラフト・レーシングサービス 様

月曜始まりの大型壁掛けカレンダーは選択肢が極端に少なく、こちらの商品はとても貴重です。
月曜始まりはスケジュール管理にとても便利なので、どうして普及しないか不思議ですが、廃版にならないよう願っています。
出来ればB3ヨコのサイズがあるとなお良いのですが・・・

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする