永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【K21】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[クラフト/B3タテ]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05356061
品番
64473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
4ヵ月がひと目でわかる、クラフトのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(クラフト/B3タテ/2色/タテ515×ヨコ363ミリ)
判型
B3タテ
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10