【S13】 ねこ日和 2025 Cat Calendar

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05356097 品番64515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

愛情たっぷり! 動物写真家・岩合光昭さん撮影による、ねこの壁掛けカレンダー。六曜・二十四節気・雑節、月の満ち欠け(満月・上弦・下弦・新月の4種)、前月・翌月のマンスリー付き。(B4ヨコ/タテ257×ヨコ363ミリ)

判型B4ヨコ ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名岩合光昭 初版年月2024/09/10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
スケジュール管理
製造業

定番の猫カレンダーですが、今回はA5サイズから日程を書き込めるB4サイズに変更してみました、猫写真と言えば岩合先生ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする