【T20】 2025年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用/B7変型スクエア]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05356158 品番64496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

B7変型スクエアのカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。年間の一覧カレンダー付き。(B7変型スクエア/4色/タテ110×ヨコ100ミリ)

判型B7変型スクエア ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする