【T2】 2025年 シンプル卓上カレンダー[カラー/A7ヨコ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05356228 品番64479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

A7ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。年間の一覧カレンダー付き。(A7ヨコ/表4色+裏3色/タテ74×ヨコ117ミリ)

判型A7ヨコ ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする