【T3】 2025年 シンプル卓上カレンダー[A6ヨコ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05356307 品番64480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630

A6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。六曜・二十四節気・月相入り。3色印刷(裏面は2色の横書き)。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A6ヨコ/表3色+裏2色/タテ105×ヨコ148ミリ)

判型A6ヨコ ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする