【T14】 月光 2025年 金の月相カレンダー[B6ヨコ変型]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05356420 品番64491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別)
950

B6ヨコ変型の月の満ち欠けカレンダー。キラキラ輝く金色の箔押し加工がされています。5・6週混合タイプ。(B6ヨコ/表2色/タテ128×ヨコ179ミリ)

判型B6ヨコ変型 ページ数26 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする