【S14】 Yoko Takeuchi Happiness Flower Calendar 2025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05356578 品番64516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

話題のフラワーアーティスト、竹内陽子の風水×花のカレンダー。風水カラーの花々が、あなたの毎日を幸せに彩ります。六曜・二十四節気・雑節、月の満ち欠け、翌月のマンスリーカレンダー付き。書き込み部分もゆとりがあり、デザイン性と機能性を兼ね備えています。

判型B4ヨコ ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名竹内陽子 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする