永岡書店
永岡書店の 伝票・帳簿・記録帳
永岡書店の 帳簿/記録帳
シンプル実用家計簿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05356596
品番
63078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
一週間ごとの見開きで記入しやすい! 自由な費目設定で、簡単に家計管理ができる家計簿。表紙はお洒落なイラスト版。毎月の料理レシピや暮らし便利メモ、風水コラム等、生活に役立つ情報も満載の便利な一冊。
判型
A5
ページ数
176
ジャンル
家計簿
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10