仕様●スキンタイム (CQP019-1):20 分●収縮率 (CQP014-1):0.015●密度(未硬化):1.40 kg/l●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):6 N/mm●施工温度範囲:5 ~ 40 ℃●破断時の伸び:(CQP036-1 / ISO 527) 170 %●硬化機構:湿気硬化色ベージュ硬度(ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4) 55温度範囲(℃)適合:-50~90 (CQP509-1 / 513-1)引張強度(CQP036-1 / ISO 527) 1.4 Mpa主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物保存期間(年)【カートリッジ / ソーセージパック】12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定