SS-15 工業用内視鏡カメラ カスタム 05356639 SS-15 工業用内視鏡カメラ カスタム 05356639 SS-15 工業用内視鏡カメラ カスタム 05356639 SS-15 工業用内視鏡カメラ カスタム 05356639 SS-15 工業用内視鏡カメラ カスタム 05356639

工業用内視鏡カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05356639 品番SS-15
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ
IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。
ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載
静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能
LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。
電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵

用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など 付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース 質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず) 電源リチウムイオン充電式電池内蔵 ケーブル長(m)5 使用温度(℃)-10〜50 最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く) 液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセル ズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍 解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー) 視野角77±2° 焦点距離(mm)30〜80 電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7) 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア【対応】microSDカード(16〜256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分 防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ) 使用湿度(%RH)15〜85(但し、結露のないこと)
関連資料:(2.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする