リサイクルトナーカートリッジ FUJITSU対応 LB321M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05356797 品番ECT-FUB-321-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

〜エコリカトナー5つのポイント〜
・日本国内生産
ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。
・全機種E&Qマーク取得
第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。
・純正トナーとの同時使用
純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。
・充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。
・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備
全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。

適合機種XL-9321/XL-9322 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.94、本体:0.69 ブラック 適合機種メーカーFUJITSU(富士通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265 印字枚数10000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番LB321M 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(富士通対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする