机上テーブル HN型 フアナ Huana

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルクウッド 注文コード05357549 品番HNKT-10-S
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途事務用 トラスコ品番662-8875 材質天板:メラミン化粧板張り シルクウッド 高さ(mm)100 奥行(mm)230 間口(mm)1000 材質(天板)メラミン化粧板張り
注意
※デスク単体で使用する場合、机上テーブルはデスクの天板から奥方向へ130mm出ます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする