CCMT09T304 チップ CCMT 三菱マテリアル 05357746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT09T304 チップ CCMT 三菱マテリアル 05357746
CCMT09T304 チップ CCMT 三菱マテリアル 05357746
CCMT09T304 チップ CCMT 三菱マテリアル 05357746

チップ CCMT

(1件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質
内容量1箱(10個)注文コード05357746品番CCMT09T304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05357721
2024-06-26
用途: NC旋盤でのステンレスワークの内径加工。
有限会社相馬鉄工所

ステンレスワーク内径加工の定番チップだと思います!コストパフォーマンスに優れていると思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする