AQXR334SA32S スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 05358421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQXR334SA32S スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 05358421
AQXR334SA32S スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 05358421

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)33注文コード05358421品番AQXR334SA32S
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ハイブリットミル
スタンダード
ハイブリットミル
標準刃長形
スタンダード

全長(mm)150刃数4刃径(mm)33シャンク径(mm)32刃長(mm)50トラスコ品番205-7620全長L1(mm)150刃長(mm) L250刃径D1(Φmm)33シャンク径D4(Φmm)32

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする