ワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05358739 品番 HN167TNN-SBS
参考基準価格(税別)¥214,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。

用途事務用 付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個 仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付 トラスコ品番666-9586 材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上 天板:シルクウッド/本体:サテンブラック 高さ(mm)720 タイプ両袖タイプ 奥行(mm)685 間口(mm)1600 仕上メラミン化粧板張り 色(天板)シルクウッド 天板厚さ(mm)20 均等積載量(kg/段)15 最大積載量(kg/台)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする