三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
(2件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05359566
品番
39-3
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高硬度鋳鉄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×19×19
チップ幅A(mm)
19
チップ厚さC(mm)
5
寸法E(mm)
12
寸法R(mm)
4
チップ長さB(mm)
19
JIS規格
39型
材質
HTi05T
用途
仕上げ研削、中ぐり
トラスコ品番
151-2439
適合チップ
06-3
勝手
右