用途事務用
付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付、内筒交換錠、インジケーターキー
材質天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上
色天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ
高さ(mm)720
タイプ両袖タイプ
奥行(mm)685
間口(mm)1400
仕上【天板】スチールサテン塗装仕上
色(天板)サテンブラック
天板厚さ(mm)19
鍵インジケーターキー
均等積載量(kg/段)15
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)60