164179 コンテナーエース サンコープラスチック 05364698 164179 コンテナーエース サンコープラスチック 05364698 164179 コンテナーエース サンコープラスチック 05364698

コンテナーエース

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 05364698 品番 164179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

日用雑貨の整理やアウトドア・レジャーでの利用など、自分流にアレンジできるハンドル付きコンテナー。
日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。
ハンドルが付いているので野外での持ち運びもスムーズ。
フタはロック式で、しっかり収納。

ナチュラルブラック 材質ポリプロピレン サイズL 質量(g)約1616 フタあり 外寸法・幅(mm)約490 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)340 コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
そば打ち道具の運搬に使用しています。
運輸・通信業

非常に丈夫で、使いかってが良いです。
気にいっています。

対象商品:
39397689
2023-07-13
用途:
設備のメンテナンス作業時

サイドバックルで蓋が取れるコンテナからこの製品へ変更した。
取っ手付きは貧弱で壊れそうで敬遠していたが、結局蓋が取れるスタッキングコンテナもバックル部がスグ壊れるので試しで変えてみたが、とっても便利。
これ実はスタッキング出来るのは手元に来てから判明した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする