曜日別特売
40110103GL803 サンペール#11(セット2) グレー サンコー(三甲) 05365005

サンプル画像

40110103GL803 サンペール#11(セット2) グレー サンコー(三甲) 05365005
40110103GL803 サンペール#11(セット2) グレー サンコー(三甲) 05365005
40110103GL803 サンペール#11(セット2) グレー サンコー(三甲) 05365005

サンペール#11(セット2) グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード05365005品番40110103GL803
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

汚れが目立ちにくい色相:グレー仕様 オールプラスチック製の水切り内容器

材質【本体、水切り内容器】PP【フタ】PE【ハンドル】スチール内容量(L)11外寸(mm)323×310×252内寸(mm)Φ270×234RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする