通常のモニター(60Hz)の3倍となる毎秒180コマ(180Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。FreeSync技術により、高解像度かつ高速なゲームでもシームレスで流れるような動きを体験できます。画面のちらつきやカクつきを大幅に低減します。映像視聴の没入感を阻害するフレームを極細にすることで、ゲームに集中できる3辺フレームレスデザインを採用。画面の角度を前-5°〜後15°まで調整できるチルト調整にも対応し、見やすい画面配置にできます。ゲーム設定に適したOSD(オンスクリーンディスプレイ)とOnScreen Controlで、基本的なモニター設定やゲーミングに関する設定が容易に変更できます。