岩田製作所
岩田製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
岩田製作所の スイッチ
岩田製作所の スイッチ用銘板
トグルスイッチ銘板 2段文字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05365676
品番
MES06-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
20
ΦD
6.5
適合規格
RoHS2
行数
2