画像準備中

トグルスイッチ銘板 2段文字

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05365703 品番MES12-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)40 寸法H(mm)22.5 ΦD12.5 適合規格RoHS2 行数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする