※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05366104
品番
HJ-200UB-S
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
600
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入)
軸径(Φmm)
25
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
63
ストッパー
S
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
112×112
プレート寸法F1×F2(mm)
140×140
取付穴径d(mm)
14
偏心E(mm)
58
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)