曜日別特売

重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
許容荷重(kg)660
許容荷重(daN)646.8
内容量1個注文コード05366113品番HJ-200MCB-S
参考基準価格(税別)¥44,980販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)660許容荷重(daN)646.8取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)250材質(車輪)MCナイロン車輪(ベアリング入)軸径(Φmm)25形状自在荷重種別重荷重タイプ重荷重取付高H(mm)250取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×112プレート寸法F1×F2(mm)140×140取付穴径d(mm)14偏心E(mm)58車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする