※代表画像

75-24-B-5T-L15 トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所 05366184 75-24-B-5T-L15 トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所 05366184 75-24-B-5T-L15 トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所 05366184

トリム 75シリーズ(B-5T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)2〜3 注文コード05366184 品番75-24-B-5T-L15
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

長さ(m)15 模様5 材質TPE(熱可塑性エラストマー) シリーズ75 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4691-23 RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)2〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする