OSG(オーエスジー)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
4
3.5
2.5
3
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長Lc(mm)
12
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全長(mm)
65
55
65
75
90
95
100
115
125
130
160
165
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05366295
品番
V-XPM-EMS 4
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。
良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
刃長Lc(mm)
12
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4
トラスコ品番
200-0971
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
4
公差
0~+0.030
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
約30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)