刃長Lc(mm)20
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)7
トラスコ品番200-1039
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数4
公差0〜+0.030
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇