※代表画像

100-16-W-1T-L15 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 05366385 100-16-W-1T-L15 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 05366385 100-16-W-1T-L15 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 05366385

トリム 100シリーズ(W-1T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)1.2〜2.4 注文コード05366385 品番100-16-W-1T-L15
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

長さ(m)15 対応板厚(mm)1.2〜2.4 材質TPE(熱可塑性エラストマー) シリーズ100 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4658-41 RoHS指令(10物質対応)対応 模様1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする