使用例

HC-OB7800 ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラック MARUTO(大久保製作所) 05366527 HC-OB7800 ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラック MARUTO(大久保製作所) 05366527 HC-OB7800 ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラック MARUTO(大久保製作所) 05366527 HC-OB7800 ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラック MARUTO(大久保製作所) 05366527 HC-OB7800 ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラック MARUTO(大久保製作所) 05366527 HC-OB7800 ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラック MARUTO(大久保製作所) 05366527

ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード05366527 品番HC-OB7800
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

手元の暖かさと防水で快適なツーリングをサポート
サイドにレザー調の生地を使用しおしゃれに
ウィンカーやホーンなどのスイッチ類まですっぽり収まるタイプ
ハンドルに通して大きなマジックテープで巻きこむだけの簡単取り付け
スイッチ操作が確認できる透明窓
型崩れしにくい中芯入り
縫い目からの水の侵入を防ぐため止水加工
小物入れに便利なポケット付き
防水防寒に優れたアウターとインナーの三重構造

用途
表地:ポリエステル (裏 ウレタンコート)、マチ:PVCレザー、中:ウレタンフォーム、インナー:ポリエステルタフタ(裏 アクリルコーティング)
対応車種:ビックスクーター、ネイキッド、アメリカン
注意
※特殊なハンドルには取り付けできない場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする