複車(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05366542 品番 2S-4WH-BN
参考基準価格(税別)¥16,570 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軸受部には含油焼結合金を使用。

吊ボルト径M10 材質ステンレス製 適合号数2号ステンレス 用途主に直線レールに使う車です。 トラスコ品番479-9119 吊車複車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする