ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
複車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05366558
品番
3S-4WH-BN
参考基準価格(税別)
¥17,850
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軸受部には含油焼結合金を使用。
吊ボルト径
M14
材質
ステンレス製
適合号数
3号ステンレス
用途
主に直線レールに使う車です。
トラスコ品番
479-9127
吊車
複車