画像準備中

WAといし(1号)

(18件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)31.75 粒度46 注文コード05366673 品番S051214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径・穴径・粒度など134種類から選べます 他の種類を見る

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)31.75 粒度46 砥材WA 用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 硬度K 最高使用周速度(m/s[m/min])40[2400] 結合剤ビトリファイドボンド 粒度、硬度46K 適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08433817
2021-12-24
用途:
機械のメンテナンス時

素晴らしい商品です
このメーカーの砥石使い役くてよいと思います
用途によって商品選べますし

対象商品:
05367145
2022-01-30
用途:
金型部品作成時
株式会社平和工業 様 (製造業)

加工するにあたり まったく 問題ありません
今後も購入時したいと思います

対象商品:
08433774
2019-01-11
用途:
ドリルの研磨

表面精度重量バランス及び硬さも丁度良く
大変気に入りました。

対象商品:
08433941
2018-02-08
用途:
溶接ご仕上げ加工
有限会社丸幸刄型 様

丁度いい硬さ、255のサイズ、とても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
08433896
2019-05-21
用途:
バイト研磨
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

メーカー品なので品質には特に問題なし。価格も良いです

対象商品:
05366883
2021-09-20
用途:
研削加工に使用

製品は問題ない。ただ、注文数が少ないとはいえ、砥石をネコポスで送ってくるのはどうか。大した梱包ではないし、割れてなかったのが奇跡みたいなものです。これでは次回より注文できない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。この度、ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます。
改善を心がけてまいりますが、もし到着時に破損がございましたら、問い合わせ窓口までご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
08434045
2017-07-26
用途:
面取り
有限会社立森工作所 様 (製造業)

本当は♯100くらいがほしかったのですが、これしかないので購入。

対象商品:
08434027
2018-12-16
用途:
刃物の目立
岡本特殊刃物 様 (製造業)

カテゴリー10%OFFの時に購入したのですが、梱包がなってない。
通常価格で買ったときは、ダンボールで挟んでPPバンドでずれないように止めてあり、ピンクの紙を何枚もクッション代わりに入れてあった。
今回ははだかのままで、ピンクの紙も2枚しか入っていなかった。
すなわち、ダンボールの箱のなかでガサガサ動く状態だった。
砥石とは割れやすい物なのにこの梱包はなってない。ひどすぎる。
しかも取り扱い注意のラベルや、割れ物注意のラベルも貼ってない。
普段より注文が多いのかもしれないが、手を抜きすぎです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、今後の改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする