インチ系ベアリング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1式(20個)注文コード05367175品番SR8ZZ(20)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径D(Φmm)28.575幅B(mm)【内輪】7.938内径d(Φmm)12.7幅C(mm)【外輪】7.938許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑25000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)4350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする