OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05367494
品番
V-XPM-EDS 5
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。
良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
全長(mm)
65
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
2
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
約30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)