画像準備中

GCといし(1号)

(18件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)150 穴径(Φmm)31.75 粒度80 注文コード05367644 品番S310037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は外径・穴径・粒度など46種類から選べます 他の種類を見る

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)31.75 粒度80 砥材GC 硬度H 粒度、硬度80H 用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/s[m/min])33[2000] 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
治具の研磨修正
秦製作所 様

安価で即納が便利で、企業のコストダウンになり品質も申し武運がなく、たよりになります。

対象商品:
08434246
2023-01-05
用途:
機械ツールの加工
株式会社田中発條製作所 様 (製造業)

やわらかいタッチで、ぶれないところが良い。もちについては、良ければリピートの次回のレビューで投稿します。

対象商品:
08434246
2023-06-20
用途:
ツール製作時
製造業

やわらかいタッチで削り優しくい。。その代わりすぐに消耗しそうな感じ。

対象商品:
08434246
2023-02-10
用途:
超硬のツールの削りに使います
株式会社田中発條製作所 様 (製造業)

やわらかい感触で削れ、飛び石も少ないと思えます。ただ、消耗は少し早いようにも思えます。

対象商品:
08434081
2022-02-23
用途:
キリ研ぎ
看板工房 どい 様

両頭グラインダーで使用
ヘリも少なく快適につかえます

対象商品:
08434246
2023-09-07
用途:
ツール製作時
株式会社田中発條製作所 様 (製造業)

消耗は早いように思えるが、やわらかいタッチで削れる。

対象商品:
08434072
2019-06-21
用途:
良い物は良く削れる

火花が少ないので刃物の焼き入れ焼き戻しが無くとても良いです

対象商品:
08434212
2019-02-03
用途:
バイトの研磨など
有限会社石井精螺 様

バイトに対して食いつきが良く跳ね返りが少ない。また研磨粉の飛散が他メーカーに比べて少ない。以上の事から20年使用させて頂いております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする