GCといし(1号)

(18件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1枚粒度100注文コード05367714品番S310128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。

用途
鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
外径(Φmm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)25.4粒度100砥材GC硬度H粒度、硬度100H適合両頭グラインダー形状1号(平形)最高使用周速度(m/s[m/min])40[2400]結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 治具の研磨修正
秦製作所

安価で即納が便利で、企業のコストダウンになり品質も申し武運がなく、たよりになります。

対象商品 : 08434246
2023-01-05
用途: 機械ツールの加工
株式会社田中発條製作所製造業

やわらかいタッチで、ぶれないところが良い。もちについては、良ければリピートの次回のレビューで投稿します。

対象商品 : 08434246
2023-06-20
用途: ツール製作時
製造業

やわらかいタッチで削り優しくい。。その代わりすぐに消耗しそうな感じ。

対象商品 : 08434246
2023-02-10
用途: 超硬のツールの削りに使います
株式会社田中発條製作所製造業

やわらかい感触で削れ、飛び石も少ないと思えます。ただ、消耗は少し早いようにも思えます。

対象商品 : 08434081
2022-02-23
用途: キリ研ぎ
看板工房 どい

両頭グラインダーで使用
ヘリも少なく快適につかえます

対象商品 : 08434246
2023-09-07
用途: ツール製作時
株式会社田中発條製作所製造業

消耗は早いように思えるが、やわらかいタッチで削れる。

対象商品 : 08434072
2019-06-21
用途: 良い物は良く削れる

火花が少ないので刃物の焼き入れ焼き戻しが無くとても良いです

対象商品 : 08434212
2019-02-03
用途: バイトの研磨など
有限会社石井精螺

バイトに対して食いつきが良く跳ね返りが少ない。また研磨粉の飛散が他メーカーに比べて少ない。以上の事から20年使用させて頂いております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする